text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Threadlocking 270 Verde 270-250ml


Dados técnicos: Tamanho da rosca até M20. Força: alta. Torque M10: 33 nm. Faixa de temperatura de serviço: -55 ° C a +180 ° C. P1 NSF Reg. No.: 123006

Referência
Volume (ml)
Cor Verde
Cor Verde
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 250
Cor Verde
Cor Verde
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Tempo de processamento 600 - 600
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 180
Processo de cura Outro
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55 - 180
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 0.5

Descrição

Dados técnicos: Tamanho da rosca até M20. Força: alta. Torque M10: 33 nm. Faixa de temperatura de serviço: -55 ° C a +180 ° C. P1 NSF Reg. No.: 123006

Números do artigo

Referência 90002.270.250
EAN 5010266000893
UBB 950570004404
UNSPSC 85214003
Artigo do fabricante nr 1335906

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.