text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Threadlocking 222 Purple 50ml


Dados técnicos: Tamanho da rosca até M36. Força: baixo. Torque M10: 6 nm. Faixa de temperatura de serviço: -55 ° C a +150 ° C

Referência
Volume (ml)
Cor Outro
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Tempo de processamento 900 - 900
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 50
Cor Outro
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Tempo de processamento 900 - 900
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 150
Processo de cura Outro
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55 - 150
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 900 – 1,500 mPa·s

Números do artigo

Referência 90002.222.050
EAN 3255460222340
UBB 950570000105
UNSPSC 85214003
Artigo do fabricante nr 195743

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.