text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 B Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Referência 8W278236
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.4
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 9
Model DT 900 B Special

Descrição

Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Números do artigo

Referência 8W278236
EAN 4014855217991
UBB 500636784406
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325208
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.