text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca cilíndrica cónica DIN 345 N HSS Co 15,0 MM


Broca standard de grande potência com cone morse.

Referência 8H922731
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 114
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 212
Broca de diâmetro (mm) 15
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 114
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não

Números do artigo

Referência 8H922731
EAN 4007140122902
UBB 500512785345
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 204150E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.