text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CHAVE SEXT INT 9PRT-3950 PKL


3950/9 Hex-Plus Inox 1 Conjunto de chaves em L, métrico, inoxidável, 9 peças 9x 3950 PKL Chave em L, métrico, inoxidável: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmConjunto de chaves em L de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior da Wera. O aço inoxidável evita a formação d

Referência 81624.022.720
Desenho Outro
Tamanhos (mm) 1.5 - 10
Número de chaves 9
Com cabeça esférica Sim
Model 3950/9
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Tamanhos (mm) 1.5 - 10
Número de chaves 9
Com cabeça esférica Sim
Model 3950/9

Descrição

3950/9 Hex-Plus Inox 1 Conjunto de chaves em L, métrico, inoxidável, 9 peças 9x 3950 PKL Chave em L, métrico, inoxidável: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmConjunto de chaves em L de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior da Wera. O aço inoxidável evita a formação de ferrugem estranha. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. Extremidade esferográfica hexagonal no braço longo: o perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". É fornecida com um prático clipe de fixação em material resistente ao desgaste, permitindo o armazenamento seguro das chaves L, bem como uma remoção simples.

Números do artigo

Referência 81624.022.720
EAN 4013288111364
UBB 500511584210
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022720001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.