text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 3950 PKL polegada 3/8” x 224


3950 PKL Chave em L, imperial, inoxidável, 3/8", x 224 mmChaves em L de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior imperiais da Wera. O aço inoxidável evita a formação de ferrugem estranha. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina q

Referência 81623.096.224
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 224
Desenho Gancho
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 224
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 3/8 polegadas
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 42
Testado por VDE Não
Model 3950 PKL

Descrição

3950 PKL Chave em L, imperial, inoxidável, 3/8", x 224 mmChaves em L de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior imperiais da Wera. O aço inoxidável evita a formação de ferrugem estranha. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. Extremidade de ponta esférica hexagonal no braço longo: o perfil de acionamento da ponta esférica significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto".

Números do artigo

Referência 81623.096.224
EAN 4013288117236
UBB 500511584137
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022718001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.