text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 3950 PKL polegadas 1/4” x 185


3950 PKL Chave em L, imperial, inoxidável, 1/4", x 185 mmChave em L de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior imperiais da Wera. O aço inoxidável evita a formação de ferrugem estranha. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina qu

Referência 81623.063.185
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 185
Desenho Gancho
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 185
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 1/4 polegada
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 34
Testado por VDE Não
Model 3950 PKL

Descrição

3950 PKL Chave em L, imperial, inoxidável, 1/4", x 185 mmChave em L de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior imperiais da Wera. O aço inoxidável evita a formação de ferrugem estranha. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. Extremidade esferográfica hexagonal no braço longo: o perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto".

Números do artigo

Referência 81623.063.185
EAN 4013288117212
UBB 500511583972
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022716001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.