text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 3950 PKL polegada 9/64 x 130


3950 PKL Chave L, Imperial, inoxidável, 9/64", x 130 mmChave L de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior imperiais da Wera. O aço inoxidável evita a formação de ferrugem estranha. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase c

Referência 81623.036.130
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 130
Desenho Gancho
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 130
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 9/64 polegadas
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 22
Testado por VDE Não
Model 3950 PKL

Descrição

3950 PKL Chave L, Imperial, inoxidável, 9/64", x 130 mmChave L de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior imperiais da Wera. O aço inoxidável evita a formação de ferrugem estranha. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. Extremidade esferográfica hexagonal no braço longo: o perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto".

Números do artigo

Referência 81623.036.130
EAN 4013288117182
UBB 500511583634
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022713001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.