text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 3950 PKL 3,0 x 123


3950 PKL Chave L, métrica, inoxidável, 3 x 123 mmChave L de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior da Wera. O aço inoxidável evita a formação de ferrugem estranha. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o r

Referência 81623.030.123
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 123
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 123
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 21
Testado por VDE Não
Model 3950 PKL

Descrição

3950 PKL Chave L, métrica, inoxidável, 3 x 123 mmChave L de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior da Wera. O aço inoxidável evita a formação de ferrugem estranha. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. Extremidade esferográfica hexagonal no braço longo: o perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto".

Números do artigo

Referência 81623.030.123
EAN 4013288111296
UBB 500511642968
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022703001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.