text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SUPORTE "889/4/11/4""X75MM"


889/4/1 Porta-bits universal Rapidaptor, 1/4", x 75 mmSuporte universal Rapidaptor para bits com acionamento hexagonal externo de 1/4", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173). O Rapidaptor permite montar os bits sem utilizar a manga. O bit é removido simplesmente empurrando-o para a frente - para mudanças de bit extremamente rápidas

Referência 81619.052.625
Comprimento 75
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 75
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Model 889/4/1

Descrição

889/4/1 Porta-bits universal Rapidaptor, 1/4", x 75 mmSuporte universal Rapidaptor para bits com acionamento hexagonal externo de 1/4", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173). O Rapidaptor permite montar os bits sem utilizar a manga. O bit é removido simplesmente empurrando-o para a frente - para mudanças de bit extremamente rápidas, mesmo com apenas uma mão. O forte íman permanente mantém os bits firmes. 1/4", hexagonal, adequado para máquinas de aparafusar com montagem de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81619.052.625
EAN 4013288098016
UBB 500503941675
UNSPSC 41106401
Artigo do fabricante nr 05052503001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.