Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
81612.030.025
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
Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 30 x 25 073316 2 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
81612.030.025
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Outro
Embalagem
Suporte
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tamanho da broca (mm)
30
Sistema de aparafusamento
Outro
Embalagem
Suporte
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Número de bits Torx
2
Número de bits total
2
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
81612.030.025
EAN
4013288029171
UBB
241232002147
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
05073316001