text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Blade 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS 950PKL/9 9DLG 073391 9 peças


950/9 Jogo de chaves L Hex-Plus 1 SB, métrico, cromado, 9 peças 9x 950 PKL chave L, métrico, cromado: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmConjunto de chaves em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior num prático clip de fixação em material resistente ao desgaste, que permite uma ar

Referência 81611.073.391
Desenho Outro
Tipo de pega Em ângulo reto
Tamanhos (mm) 1.5 - 10
Número de chaves 9
Com cabeça esférica Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Tipo de pega Em ângulo reto
Tamanhos (mm) 1.5 - 10
Número de chaves 9
Com cabeça esférica Sim
Model 950/9

Descrição

950/9 Jogo de chaves L Hex-Plus 1 SB, métrico, cromado, 9 peças 9x 950 PKL chave L, métrico, cromado: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmConjunto de chaves em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior num prático clip de fixação em material resistente ao desgaste, que permite uma arrumação segura das chaves em L, bem como uma remoção simples. Chaves L com perfil Hex-Plus: oferecem uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz ao mínimo os efeitos de entalhe e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 81611.073.391
EAN 4013288030160
UBB 241232001644
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05073391001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.