text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW5,5/65 060210


869/4 M Porcas, magnéticas, 5,5 x 65 mmPorcas métricas para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81594.055.065
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Dimensão (mm) 5.5
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não

Descrição

869/4 M Porcas, magnéticas, 5,5 x 65 mmPorcas métricas para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81594.055.065
EAN 4013288016652
UBB 425232903467
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060210001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.