text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 600 U Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Referência 7Z293902
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.4
Altura do segmento (mm) 9
Segmentação Dentado
Número de segmentos 13
Model DT 600 U Supra

Descrição

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Números do artigo

Referência 7Z293902
EAN 4014855219179
UBB 500636759416
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 322630
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.