text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de fibra Cubitron™ II 982 C diâmetro 125 mm granulação 80+ aço inoxidável


"Disco Ø 125 mm. Tipo: 982C para metal"

Referência 7X020609
Número máximo de rotações (1/min) 12000
Diâmetro 125
Tipo Disco
Material do suporte Porca
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 12000
Diâmetro 125
Tipo Disco
Material do suporte Porca
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 80
Padrão de furos X-Lock
Model Cubitron II; 982C

Descrição

Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining structural steel, brass, bronze and aluminium. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Sharp abrasive surface with up to 3x longer service life. With star hole. Bore 22 mm Ø

Números do artigo

Referência 7X020609
UBB 500634215692
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 7000028197
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.