Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
7M828614
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
Ripca “Conector de extremidade ‘Francês’ 6.0mm² verde 25 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7M828614
Cor
Verde
Comprimento da manga (mm)
12
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
6
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Verde
Comprimento da manga (mm)
12
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
6
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M828614
EAN
8712734007706
UBB
500644351479
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CET060-25