Brocas
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
Furar
Brocas
7J942993
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
Ruko Broca cilíndrica cónica DIN 345 N HSS Co 20,0 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Broca standard de grande potência com cone morse.
Descrição completa
Referência
7J942993
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
140
Adequado para aço inoxidável
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
238
Broca de diâmetro (mm)
20
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
140
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7J942993
EAN
4007140123060
UBB
500512786335
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
204200E