Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
6R437122
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
Conector de terminal Ripca “DIN” 10.0mm² vermelho 25 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6R437122
Cor
Red
Comprimento da manga (mm)
12
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
10
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Red
Comprimento da manga (mm)
12
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
10
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6R437122
EAN
8712734065164
UBB
500644349002
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CED100-25