Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
6J018216
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
Conector de terminal Ripca “DIN” 6,0 mm² amarelo 25 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6J018216
Cor
Yellow
Comprimento da manga (mm)
12
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
6
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Yellow
Comprimento da manga (mm)
12
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
6
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6J018216
EAN
8712734065126
UBB
500644348681
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CED060-25