text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte A 24 R Supra dm180x3mm furo reto em aço 22,23 mm


For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Referência 5S806558
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Descrição

For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência 5S806558
EAN 4014855012497
UBB 500513234210
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13456
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.