text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PACKAGE COBRA 365 MM


Conjunto KNIPEX Cobra® Embalagem de venda atractiva com perfuração padrão Euro. Ferramentas num tabuleiro de plástico com tampa transparente. Dimensões (L x A x P): 170 x 370 x 40 mm. alicate atramancado cinzento, cabos com revestimento de plástico antiderrapante. cartão de auto-atendimento/blister. Conteúdo: 1 x 87 01 180 alicate para bomba de água Kni

Referência 5K158294
Embalagem Outro
Número total de ferramentas 3
Número de alicates para bombas de água 3
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Outro
Número total de ferramentas 3
Número de alicates para bombas de água 3

Descrição

Conjunto KNIPEX Cobra® Embalagem de venda atractiva com perfuração padrão Euro. Ferramentas num tabuleiro de plástico com tampa transparente. Dimensões (L x A x P): 170 x 370 x 40 mm. alicate atramancado cinzento, cabos com revestimento de plástico antiderrapante. cartão de auto-atendimento/blister. Conteúdo: 1 x 87 01 180 alicate para bomba de água Knipex Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x 87 01 250 alicate para bomba de água Knipex Cobra® High-Tech (250 mm), 1 x 87 01 300 alicate para bomba de água KNIPEX Cobra® High-Tech (300 mm),

Números do artigo

Referência 5K158294
EAN 4003773074793
UBB 500513361591
UNSPSC 27112137
Artigo do fabricante nr 00 20 09 V02
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.