Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
5E509218
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
Conector de terminal Ripca “French” 2,5 mm² cinzento 50 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5E509218
Cor
Cinza
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
2.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Cinza
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
2.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
14
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5E509218
EAN
8712734007683
UBB
500644351057
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CET025-50