Brocas
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
Furar
Brocas
5A364694
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
Ruko Broca cilíndrica cónica DIN 345 N HSS Co 17,0 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Broca standard de grande potência com cone morse.
Descrição completa
Referência
5A364694
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
125
Adequado para aço
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
223
Broca de diâmetro (mm)
17
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
125
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
Outro
Forma da haste
Cone morse
Broca em espiral
Sim
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Broca standard de grande potência com cone morse.
Números do artigo
Referência
5A364694
EAN
4007140122940
UBB
500512785758
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
204170E