text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte diamantado DT 600 U Supra dm 350 mm diâmetro 20 mm 10 mm 24 mm


Referência 4A856900
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 10
Altura do segmento (mm) 24
Segmentação Dentado
Número de segmentos 37
Model DT 600 U Supra

Números do artigo

Referência 4A856900
EAN 4014855217854
UBB 500636781683
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325194
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.