Discos rebarbar
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
Rebarbar
Discos rebarbar
3Y755562
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
3M Cubitron Disco de corte T41 115X1.6X22MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
3Y755562
Aplicação
Corte
Forma
Plano
Espessura (mm)
1.6
Diâmetro do disco (mm)
115
Adequado para metal
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Aplicação
Corte
Forma
Plano
Espessura (mm)
1.6
Diâmetro do disco (mm)
115
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.2
Tipo de partícula
Cerâmica
Model
Flat
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O disco de corte 3M™ Cubitron™ II contém grão cerâmico de precisão 3M para um disco de corte excecionalmente rápido e de longa duração para utilização em quase todos os materiais. Os nossos discos de corte superam os outros discos em termos de desempenho e longevidade, proporcionando ganhos significativos em termos de produtividade. Utilize o disco de corte 3M™ Cubitron™ II para obter um corte rápido e extremamente afiado que dura muito mais tempo do que os outros discos. Os nossos discos de corte são normalmente utilizados para cortar metais, tais como chapas metálicas de automóveis ou marítimas, tubos de aço inoxidável, tubos de escape, braçadeiras e fixadores enferrujados. Estes discos contêm grãos de precisão 3M que se formam em pontos triangulares que cortam o metal em vez de o arrancarem ou lavrarem como os abrasivos tradicionais. Estes pontos auto-afiam-se continuamente à medida que se fracturam, gerando um corte extremamente rápido. Os produtos Cubitron II duram significativamente mais tempo do que os seus equivalentes cerâmicos convencionais, assegurando um elevado desempenho em aplicações de produção. Os discos de corte são fixados a uma ferramenta de disco de corte (vendida em separado) e devem ser sempre utilizados com um resguardo de disco por razões de segurança. Os discos devem ter uma velocidade máxima de funcionamento superior ou igual à velocidade máxima da ferramenta eléctrica utilizada e devem ser utilizados com um resguardo de disco adequado ao tamanho do disco de corte.
Números do artigo
Referência
3Y755562
EAN
5902658654541
UBB
500634210800
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
65454