text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P880 Tungsten carbide Blanc P88001


Dormer, Conjunto de 5 limas rotativas em metal duro.. 1 x forma B (P803), Cilíndrico com Ø 9,6 mm. 1 x forma C (P805), Oval Ø 9,6 mm. 1 x forma D (P807), Redondo Ø 9,6 mm. 1 x forma E (P809), Oval Ø 9,6 mm. 1 x forma G (P813), Cónico Ø 9,6 mm. Art.3V008608

Referência 3V008608
Forma da cabeça Cilíndrico
Número de peças 5
Material Outro
Eixo de fixação (mm) 6
Número total de ferramentas 5
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilíndrico
Número de peças 5
Material Outro
Eixo de fixação (mm) 6
Número total de ferramentas 5
Model P880
Type 6814221; 86024741

Números do artigo

Referência 3V008608
EAN 7320760688625
UBB 500632450838
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P88001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.