text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte diamantado DT 600 U Supra dm 125 mm diâmetro 22,23 mm 9 mm 20 mm


Referência 3L450948
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para betão armado Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para betão armado Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Largura do segmento (mm) 9
Altura do segmento (mm) 20
Segmentação Dentado
Número de segmentos 15
Model DT 600 U Supra

Números do artigo

Referência 3L450948
EAN 4014855219186
UBB 500636760067
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 322631
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.