text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de lamelas 566A 125MM P080


O 3M™ Flap Disc 566A proporciona um sistema versátil de um disco para aplicações de fabrico de metal em que é necessária durabilidade para lixagem de peso médio, remoção de pequenas soldaduras, acabamento e preparação de superfícies. Os nossos discos 566A destinam-se a ser utilizados com uma rebarbadora angular e proporcionam uma solução de desbaste e m

Referência 3J732253
Largura 136
Diâmetro 125
Tipo Disco
Material do suporte Outro
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 136
Diâmetro 125
Tipo Disco
Material do suporte Outro
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Model 566A

Descrição

O 3M™ Flap Disc 566A proporciona um sistema versátil de um disco para aplicações de fabrico de metal em que é necessária durabilidade para lixagem de peso médio, remoção de pequenas soldaduras, acabamento e preparação de superfícies. Os nossos discos 566A destinam-se a ser utilizados com uma rebarbadora angular e proporcionam uma solução de desbaste e mistura de um só passo. Utilize o 3M™ Flap Disc 566A, com zircónio de alumina auto-afiável que proporciona uma maior longevidade e um maior poder de corte em relação ao óxido de alumínio. Utilizados numa rebarbadora de ângulo reto, os nossos discos 566A são um sistema de um só passo para lixar e misturar. O forte suporte de poliéster-algodão em Y oferece flexibilidade e suporta um corte rápido em aplicações de lixagem e acabamento de média a alta pressão.

Números do artigo

Referência 3J732253
EAN 5902658650390
UBB 500634248453
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65039
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.