Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
2P042983
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
Conector de terminal Ripca “Alemão” 4.0mm² cinzento 50 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2P042983
Cor
Cinza
Comprimento da manga (mm)
10
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
4
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Cinza
Comprimento da manga (mm)
10
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
4
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
12
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2P042983
EAN
8712734007799
UBB
500644354853
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CEW040-50