Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
2K510393
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
Terminador Ripca “Alemão” 2,5mm² azul 50 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2K510393
Cor
Azul
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
2.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Azul
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
2.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
14
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2K510393
EAN
8712734007782
UBB
500644354697
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CEW025-50