Núcleo múltiplo
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
Cabos de instalação
Núcleo múltiplo
2H492363
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
Ripca Cabo múltiplo 4x1,5mm² redondo 50m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2H492363
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
500
Bainha exterior colorida
Preto
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
500
Bainha exterior colorida
Preto
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Material da bainha exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor
Classe 5 = flexível
Cor do condutor
Diversos
Tensão nominal U0
300
Ecrã
Não
Número de fios
4
Temperatura máxima admissível do condutor
60
Diâmetro exterior aprox.
9.3
Tamanho AWG
16
Núcleos torcidos
Não
Geometria do cabo
Redondo
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km)
13.3
Adequado como cabo de instalação
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2H492363
EAN
8712734058012
UBB
500644316829
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
4X1.5RND-50