text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte A 24 extra dm230x3mm furo reto em aço 22,23 mm


KT/EXTRA/A24EX/S/GER/230X3X22,23

Referência 2D378268
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 6600
Diâmetro do disco (mm) 230
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 6600
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Model A 24 Extra; Kronenflex

Descrição

All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência 2D378268
EAN 4014855012527
UBB 500513232644
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13492
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.