text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 B Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Referência 1J956524
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.4
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 8
Model DT 900 B Special

Descrição

Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Números do artigo

Referência 1J956524
EAN 4014855217960
UBB 500636783820
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325205
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.