text.skipToContent text.skipToNavigation

Snapmoer type SNU Verenstaal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4,2MM = No.0536

Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort Verenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Plaatschroefdraad
Type nr. SNU

Specificaties

Diameter 4.2 mm
Materiaalsoort Verenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Plaatschroefdraad
Type nr. SNU

Afmetingen

a 16.5
b 11
c 6.7
D (mm) 4.2
Voor schroef ST4.2
m 7.2
s 0.6
Wanddikte t 0.7

Artikelnummers

Artikelnummer 72293.042.001
EAN 8715492915047
UBB 950355283975
UNSPSC 31161725

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.