Uitlaatmoeren
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
Uitlaatmoeren
72130
72130.080.130
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
THERMAG uitlaatmoer Staal Verkoperd zelfborgend M8X13
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
Verkoperd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Temperatuurbestendigheid -70 °C tot +400 °C.zelfborgend
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
M8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Temperatuurbestendigheid -70 °C tot +400 °C.zelfborgend
Afmetingen
d-D
M8
m (max.)
8.6
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
72130.080.130
EAN
8715492912688
UBB
950355276391
UNSPSC
31161727