text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Inzetschroefdraad MEF voor bougies DIN 8140-1A Roestvaststaal (RVS) A2 voor bougies M14X1,25X10,5

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
  • L - P = Draadlengte na montage.voor bougies

Specificaties

Diameter M14
Lengte 10.5 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
  • L - P = Draadlengte na montage.voor bougies

Afmetingen

d-D M14
Boor ø 14.4
L (mm) 10.5
P 1.25

Normeringen

DIN 8140-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 71920.140.010
EAN 8715492911490
UBB 950355273240
UNSPSC 31162802
Fabrikant artikelnummer 114125105

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.