text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Inzetschroefdraad MEF voor bougies DIN 8140-1A Roestvaststaal (RVS) A2 voor bougies M12X1,25X10,5

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
  • L - P = Draadlengte na montage.voor bougies

Specificaties

Diameter M12
Lengte 10.5 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
  • L - P = Draadlengte na montage.voor bougies

Afmetingen

d-D M12
Boor ø 12.4
L (mm) 10.5
P 1.25

Normeringen

DIN 8140-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 71920.120.010
EAN 8715492911476
UBB 950355273083
UNSPSC 31162802
Fabrikant artikelnummer 112125105

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.