text.skipToContent text.skipToNavigation

V-COIL Schroefdraad reparatieset M Rapid Roestvaststaal (RVS) A2 M10X1,50X15


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Inhoud:
  • Indraaigereedschap
  • Afbreekgereedschap
  • Machinetap
  • Boor
  • Bithouder
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M2,5 t/m M10 - 10 stuks / M12 - 6 stuks.
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M10
Lengte 15 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Inhoud:
  • Indraaigereedschap
  • Afbreekgereedschap
  • Machinetap
  • Boor
  • Bithouder
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M2,5 t/m M10 - 10 stuks / M12 - 6 stuks.

Afmetingen

d-D M10
L (mm) 15
P 1.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71788.100.150
EAN 4022835043164
UBB 500617015580
UNSPSC 31162802
Fabrikant artikelnummer 04316

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.