text.skipToContent text.skipToNavigation

V-COIL Schroefdraad reparatieset M Rapid Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X0,45X3,75


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Inhoud:
  • Indraaigereedschap
  • Afbreekgereedschap
  • Machinetap
  • Boor
  • Bithouder
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M2,5 t/m M10 - 10 stuks / M12 - 6 stuks.
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M2.5
Lengte 3.75 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Inhoud:
  • Indraaigereedschap
  • Afbreekgereedschap
  • Machinetap
  • Boor
  • Bithouder
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M2,5 t/m M10 - 10 stuks / M12 - 6 stuks.

Afmetingen

d-D M2.5
L (mm) 3.75
P 0.45

Artikelnummers

Artikelnummer 71788.025.045
EAN 4022835043034
UBB 500617014914
UNSPSC 31162802
Fabrikant artikelnummer 04303

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.