text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefdraad reparatieset Niet-Metrisch Roestvaststaal (RVS) A2 UNF 7/16X16,7

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Inhoud:
  • Indraaigereedschap
  • Afbreekgereedschap (t/m 1/2x19,1) voor > 1/2x19,1 kan een punttang gebruikt worden.
  • Machinetap
  • Boor (t/m 1/2x19,1) voor > 1/2x19,1 boor apart bijbestellen.
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: No.4 t/m 5/16 - 20 stuks / 3/8 - 15 stuks / 7/16 t/m 5/8 - 10 stuks / 3/4 t/m 7/8 - 5 stuks / 1.IN. - 4 stuks.UNF

Specificaties

Diameter 7/16 Inch
Lengte 16.7 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Inhoud:
  • Indraaigereedschap
  • Afbreekgereedschap (t/m 1/2x19,1) voor > 1/2x19,1 kan een punttang gebruikt worden.
  • Machinetap
  • Boor (t/m 1/2x19,1) voor > 1/2x19,1 boor apart bijbestellen.
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: No.4 t/m 5/16 - 20 stuks / 3/8 - 15 stuks / 7/16 t/m 5/8 - 10 stuks / 3/4 t/m 7/8 - 5 stuks / 1.IN. - 4 stuks.UNF

Afmetingen

L (mm) 16.7

Artikelnummers

Artikelnummer 71768.111.001
EAN 4022835041283
UBB 500617007900
UNSPSC 31162802
Fabrikant artikelnummer 04128

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.