text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefdraad reparatieset M Roestvaststaal (RVS) A2 M9X1,25X13,5

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Inhoud:
  • Indraaigereedschap.
  • Afbreekgereedschap (t/m M12) voor > M12 kan een punttang gebruikt worden.
  • Machinetap.
  • Boor (t/m M12) voor > M12 boor apart bijbestellen.
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M2 t/m M8 - 20 stuks / M9 t/m M10 - 15 stuks / M11 t/m M16 - 10 stuks / M18 t/m M24 - 5 stuks.

Specificaties

Diameter M9
Lengte 13.5 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Inhoud:
  • Indraaigereedschap.
  • Afbreekgereedschap (t/m M12) voor > M12 kan een punttang gebruikt worden.
  • Machinetap.
  • Boor (t/m M12) voor > M12 boor apart bijbestellen.
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M2 t/m M8 - 20 stuks / M9 t/m M10 - 15 stuks / M11 t/m M16 - 10 stuks / M18 t/m M24 - 5 stuks.

Afmetingen

d-D M9
L (mm) 13.5
P 1.25

Artikelnummers

Artikelnummer 71760.090.125
EAN 4022835040149
UBB 500617001622
UNSPSC 31162802
Fabrikant artikelnummer 04014

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.