Draadinsertgereedschap
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
Draadreparatie & inserts
Draadinsertgereedschap
71580.040.001
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
HANDGER SCHRDR BUS TP6102 BZK M4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
71580.040.001
Diameter
Voor nom. afm.
4
Voor nom. afmeting d1
4
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Type nr.
6102
Info
Voordelen van het hand- of machinegereedschap voor zelfdraadsnijdende inserts met binnenzeskant:
De insert hoeft niet op het gereedschap te worden geschroefd: bespaart tot 50% montagetijd.
De insert kan eenvoudig worden gemonteerd met dit gereedschap: gebruik met een steeksleutel of met een schroefmachine.
Het gereedschap hoeft alleen rechtsom te draaien.
De insert kan eenvoudig worden verwijderd door los te schroeven.
s = Zeskant stift s (nom.).
F = Diameter schacht F.
G = vierkant G.
B = lengte B.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
M4
Voor nom. afm.
4
Voor nom. afmeting d1
4
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Type nr.
6102
Info
Voordelen van het hand- of machinegereedschap voor zelfdraadsnijdende inserts met binnenzeskant:
De insert hoeft niet op het gereedschap te worden geschroefd: bespaart tot 50% montagetijd.
De insert kan eenvoudig worden gemonteerd met dit gereedschap: gebruik met een steeksleutel of met een schroefmachine.
Het gereedschap hoeft alleen rechtsom te draaien.
De insert kan eenvoudig worden verwijderd door los te schroeven.
s = Zeskant stift s (nom.).
F = Diameter schacht F.
G = vierkant G.
B = lengte B.
Afmetingen
B
80
F
6
G
4.9
s
3.2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71580.040.001
EAN
8715494295536
UBB
500505986439
UNSPSC
31162802