cpt
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
Merken
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
Draadinserts
71566
71566.120.001
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Roestvaststaal (RVS) 1.4305 M12X22
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
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Info
Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
22 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Info
Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Afmetingen
d-D
M12
d1
M12
d2
16
Boordiepte (min.)
26
L (mm)
22
P (d1)
1.75
P (d2)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71566.120.001
EAN
8715492910332
UBB
950355789625
UNSPSC
31162802
Download extra informatie