14.14.2586.FUJ
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
Draadinserts
71566
71566.060.001
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Roestvaststaal (RVS) 1.4305 M6X14
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
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Info
Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
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
M6
Lengte
14 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Info
Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Afmetingen
d-D
M6
d1
M6
d2
10
Boordiepte (min.)
17
L (mm)
14
P (d1)
1
P (d2)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71566.060.001
EAN
8715492910301
UBB
950355789393
UNSPSC
31162802
Download extra informatie