text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Roestvaststaal (RVS) 1.4305 M5X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Info
  • Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
    • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 10 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Info
  • Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
    • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.

Afmetingen

d-D M5
d1 M5
d2 8
Boordiepte (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Artikelnummers

Artikelnummer 71566.050.001
EAN 8715492910295
UBB 950355789211
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.