moa
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
Draadinserts
71566
71566.040.001
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Roestvaststaal (RVS) 1.4305 M4X8
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
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Info
Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
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
M4
Lengte
8 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Info
Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Afmetingen
d-D
M4
d1
M4
d2
6.5
Boordiepte (min.)
10
L (mm)
8
P (d1)
0.7
P (d2)
0.75
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71566.040.001
EAN
8715492910288
UBB
950355789138
UNSPSC
31162802
Download extra informatie