WTC
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
Draadinserts
71566
71566.030.001
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Roestvaststaal (RVS) 1.4305 M3X6
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
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Info
Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
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
M3
Lengte
6 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Info
Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Afmetingen
d-D
M3
d1
M3
d2
5
Boordiepte (min.)
8
L (mm)
6
P (d1)
0.5
P (d2)
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71566.030.001
EAN
8715492910271
UBB
950355789054
UNSPSC
31162802
Download extra informatie