text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Roestvaststaal (RVS) 1.4105 M16X22


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4105
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Info
  • Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
    • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 22 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4105
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Info
  • Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
    • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.

Afmetingen

d-D M16
d1 M16
d2 20
Boordiepte (min.) 27
L (mm) 22
P (d1) 2
P (d2) 1.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71560.160.001
EAN 8715492910264
UBB 950355788973
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.