ecluse
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
Draadinserts
71560
71560.080.001
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Roestvaststaal (RVS) 1.4105 M8X15
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
1.4105
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Info
Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
15 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4105
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Info
Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Afmetingen
d-D
M8
d1
M8
d2
12
Boordiepte (min.)
18
L (mm)
15
P (d1)
1.25
P (d2)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71560.080.001
EAN
8715492910233
UBB
950355788635
UNSPSC
31162802
Download extra informatie