text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Roestvaststaal (RVS) 1.4105 M3X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4105
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Info
  • Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
    • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 6 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4105
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Info
  • Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
    • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.

Afmetingen

d-D M3
d1 M3
d2 5
Boordiepte (min.) 8
L (mm) 6
P (d1) 0.5
P (d2) 0.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71560.030.001
EAN 8715492910196
UBB 950355788221
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.